• Feuchtesensor
  • Analoge Ausgänge: 2x 0...10 V/4-20 mA (konfigurierbar)
  • Digitale Ausgänge: 2
  • Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F.
  • Messbereich Temperatur: -40...100 °C
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Länge Fühler: 51 mm
  • Durchmesser Fühler: 13,6 mm
  • Schnittstellen: RS-485/USB
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 100,3 x 80 x 45,1 mm
  • Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat
  • Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP30

Feuchtesensor NOVUS RHT Climate WM-485 - 8804140001

Artikelnummer: 110589
EAN: 7899850616331
Technische Daten

Messumformer

kapazitiv

13,5 mm

0...100 % r.F.

-40...100 °C

12...30 V DC

100,3 x 80 x 45,1 mm

ABS
Edelstahl
PC

Gehäuse IP65/Sonde IP30

RS-485
USB

Erweiterte Artikelbeschreibung
Feuchtesensor NOVUS RHT Climate WM-485 - 8804140001
Der FeuchtesensorRHT Climate WM-485 - 8804140001 von NOVUS ist ein Messumformer für die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Er misst in den Bereichen 0...100% r. F. bei Feuchte und -40...100 °C bei der Temperatur und verfügt über eine USB- sowie eine RS-485-Schnittstelle. Der Fühler hat eine Länge von 51 mm und einen Durchmesser von 13,6 mm. Die Spannungsversorgung beträgt 12...30 V DC. Das Gehäuse des RHT Climate WM-485 - 8804140001 mit der Schutzart IP65 ist aus ABS und Polycarbonat und misst 100,3 x 80 x 45,1 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0