• Feuchtesensor mit LCD-Anzeige
  • Analoge Ausgänge: 2
  • Digitale Ausgänge: 2
  • Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F.
  • Messbereich Temperatur: -40...100 °C
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Länge Fühler: 52,3 mm
  • Durchmesser Fühler: 13,5 mm
  • Probenstablänge: 400 mm
  • Schnittstellen: RS-485/USB
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 100,3 x 80 x 45,1 mm
  • Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat
  • Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP30

Feuchtesensor NOVUS RHT Climate DM-400S-485-LCD - 8804171101

Artikelnummer: 106555
EAN: 7899850616409
Technische Daten

Messumformer

kapazitiv

13,5 mm

0...100 % r.F.

-40...100 °C

12...30 V DC

Probenstab 400 mm/Fühler 52,3 x 13,5 mm

100,3 x 80 x 45,1 mm

ABS
Edelstahl
PC

Gehäuse IP65/Sonde IP30

RS-485
USB

Erweiterte Artikelbeschreibung
Feuchtesensor NOVUS RHT Climate DM-400S-485-LCD - 8804171101
Der Feuchtesensor RHT Climate DM-400S-485-LCD - 8804171101 von NOVUS ist ein Messumformer für die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Er misst in den Bereichen 0...100% r. F. bei Feuchte und -40...100 °C bei der Temperatur und verfügt über eine USB- sowie eine RS-485-Schnittstelle. Der Probenstab hat eine Länge von 400 mm und besteht aus Edelstahl. Der Fühler hat eine Länge von 52,3 mm und einen Durchmesser von 13,5 mm. Die Spannungsversorgung beträgt 12...30 V DC. Das Gehäuse mit IP65 des RHT Climate DM-400S-485-LCD - 8804171101 ist aus ABS und Polycarbonat und misst 100,3 x 80 x 45,1 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0