• Außenfeuchtesensor mit Fühlerrohr und Display
  • 3-Leiter
  • Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F.
  • Messbereich Temperatur: -30...70 °C
  • Messprinzip: kapazitiv
  • Ausgangssignal: 4-20 mA
  • Analogausgang Bürde: 50…500 Ohm
  • Ansprechgeschwindigkeit r. F.: 8 Sek. (63 % tau)
  • Material Fühler: Edelstahl
  • Maße Fühler: 12 x 75 mm
  • Gehäusematerial: PA 6
  • Farbe: grau (RAL 9010)
  • Maße Gehäuse: 75 x 69 x 44 mm
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: M12 Steckverbindung

Außenfeuchtesensor TiTEC ARFT/M-I/S-D

Artikelnummer: 105416
EAN: 4250738117105
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Außensensor

kapazitiv

12 mm

0...100 % r.F.

-30...70 °C

12...34 V AC/DC

4-20 mA

75 x 12 mm

75 x 69 x 44 mm

M12 Steckverbinder

PA 6

-30 °C

70 °C

IP65

Gebäudetechnik

CE
RoHS

Display

Erweiterte Artikelbeschreibung
Außenfeuchtesensor TiTEC ARFT/M-I/S-D
Der Außenfeuchtesensor ARFT/M-I/S-D von TiTEC ist ein kapazitiver Kombisensor mit Fühlerrohr und Display, der der Messung der relativen Feuchte und der Temperatur in Wohn- und Bürogebäuden dient. Der Feuchtensensor misst in den Bereichen von 0…100 % r. F. bei Feuchte und -30...70 °C bei der Temperatur mit einem Ausgangssignal von 4-20 mA. Das langlebige PA 6-Gehäuse mit der Schutzart IP65 misst 75 x 69 x 44 mm. Angeschlossen wird der Außenfeuchtesensor ARFT/M-I/S über eine M12 Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0