• Raumfeuchtesensor mit Display
  • 4 voreingestellte Bereiche wählbar
  • Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F.
  • Messbereich Temperatur: -30...50 °C
  • Messprinzip: kapazitiv
  • Spannungsversorgung: 12 (20)...34 V AC/DC (Relay)
  • Ausgangssignal: 4-20 mA
  • Analogausgang Bürde: 50…500 Ohm
  • Ansprechgeschwindigkeit r. F.: 8 Sek. (63 % tau)
  • Gehäusematerial: ABS
  • Farbe: grau (RAL 9010)
  • Maße Gehäuse: 87,5 x 87,5 x 30 mm
  • Schutzart: IP30
  • Anschluss: Schraubklemmen (1,5 mm²)

Raumfeuchtesensor TiTEC RFFT/R-I/S-D

Artikelnummer: 105420
EAN: 4250738117143
Technische Daten

Raumsensor

kapazitiv

0...100 % r.F.

-30...50 °C

12 (20)...34 V AC/DC

4-20 mA

87,5 x 87,5 x 30 mm

Schraubklemmen

ABS

0 °C

50 °C

IP30

Gebäudetechnik

CE
RoHS

Display

Erweiterte Artikelbeschreibung
Raumfeuchtesensor TiTEC RFFT/R-I/S-D
Der Raumfeuchtesensor RFFT/R-I/S-D von TiTEC ist ein kapazitiver Kombisensor mit Display und vier voreingestellten Messbereichen, der der Messung der relativen Feuchte und der Temperatur in Wohn- und Bürogebäuden dient. Der Feuchtensensor misst in den Bereichen von 0…100 % r. F. bei Feuchte und -30...50 °C bei der Temperatur mit einem Ausgangssignal von 4-20 mA. Das langlebige ABS-Gehäuse mit der Schutzart IP30 misst 87,5 x 87,5 x 30 mm. Angeschlossen wird der Raumfeuchtesensor RFFT/R-I/S-D mittels Schraubklemmen (1,5 mm²).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0