• Außenfeuchtesensor mit kabelgebundenem Fühlerrohr
  • 3-Leiter
  • Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F.
  • Messbereich Temperatur: -30...120 °C
  • Messprinzip: kapazitiv
  • Ausgangssignal: 0...10 V
  • Sinterfilter: Messing vernickelt
  • Analogausgang Last: 10…100 kOhm
  • Ansprechgeschwindigkeit r. F.: 8 Sek. (63 % tau)
  • Material Fühler: Edelstahl
  • Maße Fühler: 12 x 150 mm
  • Kabellänge: 2m
  • Kabelmaterial: Silikon
  • Gehäusematerial: PA 6
  • Farbe: grau (RAL 9010)
  • Maße Gehäuse: 75 x 69 x 44 mm
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Kabelverschraubung M16

Außenfeuchtesensor TiTEC ARFT/R-U/HT

Artikelnummer: 111624
EAN: 4250738173217
Passendes Zubehör
Technische Daten

Außensensor

kapazitiv

12 mm

0...100 % r.F.

-30...120 °C

12...34 V AC/DC

0-10 V

150 x 12 mm

75 x 69 x 44 mm

Kabellänge 2 m

PA 6

-30 °C

120 °C

IP65

Gebäudetechnik

Erweiterte Artikelbeschreibung
Außenfeuchtesensor TiTEC ARFT/R-U/HT
Der Außenfeuchtesensor ARFT/R-U/HT von TiTEC ist ein kapazitiver Kombisensor mit kabelgebundenem Fühlerrohr, der der Messung der relativen Feuchte und Temperatur in Wohn- und Bürogebäuden dient. Der Feuchtensensor misst in den Bereichen von 0…100 % r. F. bei Feuchte und -30...120 °C bei der Temperatur mit einem Ausgangssignal von 0...10 V. Das langlebige PA 6-Gehäuse mit der Schutzart IP65 misst 75 x 69 x 44 mm. Angeschlossen wird der Außenfeuchtesensor ARFT/R-U/HT über eine Kabelverschraubung M16.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0