Induktiver Sensor M18 x 1, Sn = 8 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 400 Hz, M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor Ø 34 mm, Sn = 20 mm [nb], Öffner/Schließer programmierbar, 20...250 V AC/DC, Schutzart: IP65, Anschlussklemmen bis 2,5 mm², Inkl. Befestigungsschelle
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 40 mm [nb], Antivalent, DC PNP, Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle, Schutzart: IP67/IP69K, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar, M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 20 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, Temperaturbereich: -25...70 °C, M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor Ø 34 mm, Sn = 20 mm [nb], Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Schutzart: IP65, Anschlussklemmen bis 2,5 mm², Inkl. Befestigungsschelle
Induktiver Sensor M12 x 1, Sn = 4 mm [b], Schließer, DC PNP, Baulänge: 45 mm, 3-Leiter, Schutzart: IP68/IP69K, Temperaturbereich: 0...100 °C, Edelstahlgehäuse, M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor M12 x 1, Sn = 7 mm [nb], Öffner, DC PNP, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 700 Hz, M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor M12 x 1, Schaltabstand: Sn = 7 mm [nb], Schließer PNP, Baulänge: 60 mm, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K, Temperaturbereich: -40...85 °C, Schaltfrequenz: 700 Hz, 3-Leiter, Anschluss: PUR-Kabel 2 m
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 15 mm [b], Öffner/Schließer programmierbar, 20...250 V AC/DC, Schutzart: IP65, Anschlussklemmen, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Wir verwenden Cookies
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.