Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1733 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (247 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (657 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
ifm electronic
  • Induktiver Sensor M8 x 1
  • Sn = 3 mm [b]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Schutzart: IP67
  • 2-/3-Leiter Anschluss
  • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
  • M8-Steckverbindung

Induktiver Sensor ifm electronic IE5338 - IEBC003BASKG/AS

Artikelnummer: 100015
EAN: 4021179085243
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Induktiver Sensor
IES
bündig
3 mm
zylindrisch mit Gewinde
ja

Elektrische Daten

10 V
30 V
DC
PNP
PNP/NPN
100 mA
1 x Schließer (NO)
1000 Hz
ja
ja
2-/3-Leiter

Mechanische Daten

M8 x 1
40 mm
Stecker M8
LCP
Messing weißbronze-beschichtet

Umgebungsbedingungen

0 °C
60 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
CE
UKCA
keine
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor ifm electronic IE5338 - IEBC003BASKG/AS
Der induktive Sensor IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514 von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Dank des erhöhten Schaltabstands von 3 mm bei bündigem Einbau bietet der induktive Sensor IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514 mehr Sicherheit in Ihren Anwendungen. Dank gelasertem Typenschild, 4-fach Schaltzustandsanzeige und genormter M8 Steckverbindung wird der induktive Sensor IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514 gerne in der Handlingstechnik und im Sondermaschinenbau verwendet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0