Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Induktiver Sensor quaderförmig
  • Sn = 20 mm [nb]
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • 20...250 V AC/DC
  • Schutzart: IP65
  • Anschlussklemmen
  • 5 Lagen der aktiven Zone wählbar

Induktiver Sensor ifm electronic IM0010 - IME2020-FBOA

Artikelnummer: 100033
EAN: 4021179129602
Technische Daten

Induktiver Sensor

IM

nicht bündig

20 mm

quaderförmig

ja

20 V

250 V

AC/DC

350 AC (...50 °C)/250 AC (..80 °C)/100 DC mA

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

20 Hz

2-Leiter

40 x 40 mm

121 mm

Klemmen

PPE

PPE

-25 °C

80 °C

IP65

Fabrikautomation

cULus
CCC
CE
UKCA

Ausrichten der aktiven Fläche in 5 Positionen möglich

kein Zubehör

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor ifm electronic IM0010 - IME2020-FBOA
Der quaderförmige induktive Sensor IM0010 - IME2020-FBOA von ifm electronic arbeitet als Allspannungsausführung von 20...250 V AC/DC. Dank der Bauform ist der induktive Sensor IM0010 - IME2020-FBOA kompatibel zu vielen mechanischen Endschaltern und somit im Wartungsfall einfach zu tauschen. Mit seinen 20 mm Schaltabstand bei nicht bündigem Einbau ist der induktive Sensor IM0010 - IME2020-FBOA der optimale Näherungsschalter für viele Applikationen in der Fördertechnik. Die Öffner bzw. Schließerfunktion kann über eine Drahtbrücke am Gerät gewählt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0