Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Induktiver Sensor Ø 34 mm
  • Sn = 20 mm [nb]
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • 20...250 V AC/DC
  • Schutzart: IP65
  • Anschlussklemmen bis 2,5 mm²
  • Inkl. Befestigungsschelle

Induktiver Sensor ifm electronic IB0016 - IBE2020-FBOA

Artikelnummer: 100031
EAN: 4021179077927
Passendes Zubehör
Technische Daten

Induktiver Sensor

IB

nicht bündig

20 mm

zylindrisch glatt

ja

20 V

250 V

AC/DC

350 AC (...50 °C)/250 AC (..80 °C)/100 DC mA

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

25 Hz

2-Leiter

Ø 34 mm

98 mm

Klemmen

PBT

PBT

-25 °C

80 °C

IP65

Fabrikautomation

cULus
CCC
CE
UKCA

keine

Befestigungsschelle

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor ifm electronic IB0016 - IBE2020-FBOA
Der induktive Sensor IB0016 - IBE2020-FBOA von ifm electronic arbeitet als Allspannungsausführung von 20...250 V AC/DC. Die Ausgangsfunktion Öffner oder Schließer kann über eine Drahtbrücke gewählt werden. Dank des 2-Leiter Anschluss und dem Schaltabstand von 20 mm bei nicht bündigem Einbau ist der induktive Sensor IB0016 - IBE2020-FBOA in vielen Applikationen wie Förderanlagen als Endschalter zu finden. Die im Lieferumfang enthaltene Befestigungsschelle sorgt für eine schnelle und einfache Montage des Näherungsschalters. Mit dem 90° abwinkelbaren Schrägstück kann die Leitungsführung schnell angepasst werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0