Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Feuchte und Temperaturmessumformer
  • Ausgang Feuchte: 0...10V
  • Messbereich Feuchte: 0...100% r.F.
  • Ausgang Temperatur: 0...10V
  • Messbereich Temperatur: -20...80°C
  • Genauigkeit bei 24VDC und 20°C: +/-0.3°C
  • Anschluss: M12 Stecker
  • Schutzart: IP65

Feuchte- und Temperaturmessumformer TITEC KFT/R-U/01/03/00

Artikelnummer: 110389
EAN: 4250738159372
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kapazitiver Sensor

-20 °C

80 °C

± 0,3 K

0-10 V

5,5 ... 30 V DC

0-10 V

M12 x 1

106 mm

12 mm

M12 Steckverbinder

1.4301 (Edelstahl)

Erweiterte Artikelbeschreibung
Feuchte- und Temperaturmessumformer TITEC KFT/R-U/01/03/00
Der Feuchte und Temperaturmessumformer KFT/R-U/01/03/00 von TITEC ist ein Messumformer, Der sowohl Temperaturbereiche von -20…80 °C und Relative Feuchte von 0...100% messen kann. Der Sensor ist durch einen Edelstahl Filter geschütz, allgemein hat der Messumformer die Schutzklasse IP65. Das kleine Schutzrohr hat eine Abmessung von 12 x 106 mm und lässt sich daher hervorragend im Innenbereich ihrer Tanks und Maschienen einsetzten. Der kapazitive Sensor ist langzeitstabil und muss nicht rekalibriert werden. Als ausgang benutzt der KFT/R-U/01/03/00 sowohl für Feuchte als auch Temperatur 0...10V. Der Messbereich der Temperatur ist von -20 bis 80°C während sich die Feuchte von 0 bis 100% messen lässt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0