Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2136 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Thyristor-Leistungssteller
  • 1-phasig
  • Laststrom (AC): 20 A
  • Funktion: U²-Regelung
  • Messeingang: 1 x analog/2 x binär
  • Ausgang: 1 x analog/1 x Relais
  • Versorgungsspannung: 230 V AC
  • Umgebungstemperatur: 0...40 °C
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe: kobaltblau RAL 5013
  • Schutzart: IP20

Thyristor-Leistungssteller JUMO TYA 201 709061/8-01-020-100-230-00/252 - 00543444

Artikelnummer: 108755
EAN: 4053877000761
Passendes Zubehör
Technische Daten

Thyristor-Leistungssteller

U²-Regelung

Display

Tasten
USB

1

230 V AC

3

analog

binär

binär

20 A

2

analog

Relais

Tragschiene DIN 35
Wandmontage

Schraubklemmen

0 °C

40 °C

IP20

USB

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thyristor-Leistungssteller JUMO TYA 201 709061/8-01-020-100-230-00/252 - 00543444
Der Einphasen-Thyristor-Leistungssteller TYA 201 709061/8-01-020-100-230-00/252 - 00543444 von JUMO mit U²-Regelung wird z. B. in der Kunststoffverarbeitung und im Industrieofenbau eingesetzt, wo größere ohmsche und induktive Lasten zu schalten sind. Dieser besteht aus zwei antiparallel geschalteten Thyristoren, dem isolierten Kühlkörper und einer Steuerelektronik. Über das Setup-Programm kann das Gerät nach Phasenanschnittbetrieb, Impulsgruppenbetrieb oder Halbwellenbetrieb konfiguriert werden. Der Einphasen-Thyristor-Leistungssteller TYA 201 709061/8-01-020-100-230-00/252 - 00543444 verfügt über zwei Binärausgänge, einen Relaisausgang und ein Laststrom von 20 A (AC). Eine Montage kann sowohl auf einer Tragschiene DIN 35 mm als auch auf einer Montageplatte erfolgen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0