Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

M12 Verbindungsleitung ifm electronic E12432

Artikelnummer: 103210
EAN: 4021179287753
  • Verbindungsleitung
  • M12 Buchse gerade 8-polig - M12 Stecker gerade 4-polig
  • 0,3 m PUR-Kabel
  • Schutzart: IP68i
  • Halogenfrei
  • Kontakte vergoldet
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
-15 % UVP: 18,50
15,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

gerade
Buchse M12
nein
8
gerade
Stecker M12
4

Elektrische Daten

30 AC/36 DC V

Mechanische Daten

0,3 m
schwarz
6,8 mm
PUR
FKM (Viton)
PUR
Messing, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
IP68
Fabrikautomation

Weitere Informationen

nein
ja
ja
ja

Klassifizierung

27-27-90-01
27-27-92-01
27-27-92-01
27-27-92-01
EC001855
85444290

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Verbindungsleitung ifm electronic E12432
Die M12 Verbindungsleitung E12432 von ifm electronic mit gerader M12 Buchse 8-polig auf geraden M12 Stecker 4-polig verfügt über ein 0,3 m PUR-Kabel. Die Verbindungleitung dient vorallem zum Anschluss von z.B. 8-poligen Drehgebern an das USB IO-Link Interface.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen