Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Hohlwellendrehgeber (einseitig offen)
  • wellendurchmesser: 6 mm
  • auflösung: 1…10000 impulse
  • schnittstelle: io-link
  • anschluss: m12-steckverbindung,

Hohlwellendrehgeber ifm electronic RA3101

Artikelnummer: 110989
EAN: 4021179294089
Passendes Zubehör
Technische Daten

Hohlwellendrehgeber

Magnetisches Abtastsystem (Inkremental)

Auflösung, Drehrichtung, Pegel (HTL/TTL)

IO-Link

1...10000 (Werkseinstellung 1024)

4,75 V DC

30 V DC

HTL;TTL 50 mA

12000 1/min

einseitig offene Hohlwelle Ø 6 mm

Stecker M12

Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521); Stecker: Edelstahl SS316 (1.4401); Displayfenster: PEI

-40 °C

85 °C

Gehäuse IP65/IP66/IP67, wellenseitig IP64

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hohlwellendrehgeber ifm electronic RA3101
Der einseitig offene Hohlwellendrehgeber RA3101 von ifm electronic ist für präzise Winkel- und Drehbewegungserfassungen in der Automatisierungstechnik konzipiert. Mit einem Wellendurchmesser von 6 mm und einer konfigurierbaren Auflösung von 1 … 10 000 Impulsen bietet der Encoder höchste Flexibilität für verschiedenste Anwendungen. Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Parametrierung und Integration in moderne Steuerungssysteme. Dank der kompakten Bauform und M12-Steckverbindung lässt sich der RA3101 von ifm electronic schnell und sicher installieren. Parametrierservice-Bestellung step by step

Auf der Artikelseite (1) finden Sie unten das entsprechende Zubehör (2) – darunter auch den Parametrierservice. Klicken Sie einfach auf den Service (3) und laden Sie unter Downloads das PDF-Dokument (4) herunter. Legen Sie den Artikel parallel mit zu Ihrer Bestellung in den Warenkorb (5)

Schließlich nur noch ausfüllen und Wunscheinstellungen übermitteln an: info@automation24.com. Alles Weitere übernehmen wir bei Automation24 dann für Sie!
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0