Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Altivar 320 - 1 AC
  • Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%)
  • Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Nennleistung: 0,37 kW
  • I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO
  • Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL
  • Integrierter EMV-Filter Klasse C2
  • Schutzart: IP20

Frequenzumrichter Schneider Electric Altivar 320 - ATV320U04M2C

Artikelnummer: 109359
EAN: 3606480966521
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frequenzumrichter

Altivar 320

interner Lüfter

CANopen
Modbus RTU

Safe Torque Off (STO)
Safely Limited Speed (SLS)
Safe Stop 1 (SS1)
Safe Maximum Speed (SMS)
Guard Door Locking (GDL)

Kompakt

200...240 V AC

47...63 Hz

1 AC

3 AC

230 V

0,37 kW

0,37 kW

3,3 A

3,3 A

4 kHz

0,1...599 Hz

6

1

1

3

1

10 m

20 m

72 mm

143 mm

128 mm

-10 °C

60 °C

IP20

UL
ATEX
CE
EAC
RCM
KC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frequenzumrichter Schneider Electric Altivar 320 - ATV320U04M2C
Der kompakte 1-phasige Frequenzumrichter Altivar 320 - ATV320U04M2C von Schneider Electric mit den Abmessungen 72 x 143 x 128 mm dient dem Einsatz in komplexen Industriemaschinen. Der Umrichter verfügt über ein integrierten EMV-Filter Klasse C2 der abgeschaltet werden kann, sowie fünf integrierte Sicherheitsfunktionen. Die Inbetriebnahme des Umrichters ermöglicht nach dem Plug & Drive-Prinzip eine einfache Installation. Komplexere Konfigurationen können mittels SoMove Software umgesetzt werden. Der Frequenzumrichter Altivar 320 - ATV320U04M2C mit einer Bemessungsleistung von 0,37 kW, sechs Logikeingängen und drei Analogeingängen ist für den Betrieb von Asynchronmotoren und Synchronmotoren geeignet. Im Lieferumfang ist eine EMV-Platte zur selbstständigen Montage enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0