• Anybus Wireless Bolt Starterkit
  • Inhalt: 2 x Bolt; 2 x Netzteile; 2 x Adapterset
  • 1 x Installationsleitfaden
  • Bluetooth®; Bluetooth Low Energy® or WLAN (2,4 GHz)
  • Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET; Ethernet/IP; Modbus-TCP; TCP/IP und UDP
  • Max. Reichweite: 100 m
  • Schutzart: Haube IP66/IP67;Basis IP21
  • Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm

Starterkit HMS AWB2330 - Anybus Wireless Bolt™ RJ45 PoE

***Die Starterkits sind auf ein Stück pro Kunde begrenzt***
Starterkit enthält Standardartikel: 106987

Artikelnummer: 109016
EAN: 4250738138612
Passendes Zubehör
Technische Daten

Starter-Kit Wireless Bolt

100 m

integriert

WLAN 802.11

PAN (PANU & NAP)

Ethernet

über Interne Webseiten
Senden von AT-Befehlen
Nutzen von Easy Config Modi

19 V DC

36 V DC

M50-Schraube/Mutter (Ø Loch: 50,5 mm)

Push-in

PBT glasfaserverstärkt; PC-ABS

-40 °C

65 °C

IP67
IP21

RJ45

UL
ATEX
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starterkit HMS AWB2330 - Anybus Wireless Bolt™ RJ45 PoE
Mit dem Anybus Wireless Bolt - AWB2330 Starterkit von HMS können Sie die Steuerung Ihrer Maschine mit einem Wireless Netzwerk verbinden. Der Wireless Bolt kann direkt an der Maschine oder am Schaltschrank montiert werden und ermöglicht den Maschinenzugriff via Bluetooth® oder WLAN (WiFi). So können Sie Ihre Maschine per Funk konfigurieren oder bedienen, in dem Sie zum Beispiel auf die internen Webseiten Ihrer Steuerung via Laptop, Tablet oder Smartphone zugreifen. Die maximale Reichweite der Funkverbindung beträgt bis zu 100 m.

Mit dem Wirels Bolt lässt sich das Konzept "Bring Your Own Device"(BYOD) realisieren und auf teure, fest installierte HMIs verzichten. Da der Anybus Wireless Bolt AWB2330 Kommunikationsprozessor, integrierte Antenne und Anschluss in einer Einheit vereint ist die Montage denkbar einfach und schnell.

Der Anybus Wireless Bolt wird per Ethernetkabel mit der Maschinensteuerung verbunden und unterstützt neben den Industrial-Ethernet-Protokollen BACnet/IP, PROFINET, Ethernet/IP und Modbus-TCP auch die Protokolle TCP/IP und UDP.

Das Starterkit beinhaltet 2 x Anybus Wireless Bolt, zwei Netzteile und zwei Adaperset sowie einen Installationsleitfaden.

 

Die Starterkits sind auf ein Stück pro Kunde begrenzt!
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0