HMS AWB2031 - Anybus SUNBOLT - Ethernet RJ45 PoE
Mit dem HMS AWB2031 - BOLT - Ethernet RJ45 PoE "Sun-Bolt" von Anybus können Sie die Steuerung Ihrer Maschine mit einem Wireless Netzwerk verbinden. Der Wireless Bolt kann direkt an der Maschine oder am Schaltschrank montiert werden und ermöglicht den Maschinenzugriff via Bluetooth oder WLAN (WiFi). So können Sie Ihre Maschine per Funk konfigurieren oder bedienen, in dem Sie zum Beispiel auf die internen Webseiten Ihrer Steuerung via Laptop, Tablet oder Smartphone zugreifen. Die maximale Reichweite der Funkverbindung betägt bis zu 100 m.
Da der Anybus Wireless Bolt AWB2031 Kommunikationsprozessor, integrierte Antenne und Anschluss in einer Einheit vereint ist die Montage denkbar einfach und schnell.
Der Anybus Wireless Bolt wird per Ethernetkabel mit der Maschinensteuerung verbunden und unterstützt neben den Industrial-Ethernet-Protokollen BACnet/IP, PROFINET, EtherNet/IP und Modbus-TCP auch die Protokolle TCP/IP und UDP.