• PoE Injector
  • Eingangsspannung: 12...57 V DC
  • Ausgangsspannung: 50 V
  • Schutzart: IP30
  • Montage: Tragschiene DIN35
  • Anschluss: 4-polige Schraubklemmleiste
  • Schnittstellen: 2 x RJ45 Ethernet-Port-Eingänge/2 x RJ45 Ethernet-Ports mit P.S.E. Ausgang
  • Maße (B x H x T): 41 x 95 x 70 mm

HMS AWB4006 - Anybus PoE Injector 12-57 VDC

Artikelnummer: 106988
EAN: 4053199544097
Passendes Zubehör
Technische Daten

POE Injector

4 x RJ45

12...57 V DC

95 x 41 x 70 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

Metall

-20 °C

70 °C

IP30

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS AWB4006 - Anybus PoE Injector 12-57 VDC
Der Anybus AWB4006 - PoE Injector 12-57 VDC von HMS ermöglicht die Stromversorgung per Ethernet-Kabel von Anybus-Produkten, z.B. eines WLAN Access Points oder eines BOLT. Dadurch wird ein zusätzliches Netzteil überflüssig.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0