• BOLT - Ethernet RJ45 PoE
  • Bluetooth® oder WLAN (2,4 GHz)
  • Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Modbus-TCP; TCP/IP und UDP
  • Max. Reichweite: 100 m
  • Schutzart: Haube IP67; Basis IP21
  • Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm
  • Anschluss: Inkl. Steckverbinder (2 x 9 p; 3.5 mm; Phoenix DFMC 1.5/9-ST-3.5; Push-in Federanschluss)
  • Spannungsversorgung: 19...36 V DC und/oder PoE DTE Typ 1 gemäß IEEE 802.3af

HMS AWB2030 - Anybus BOLT - Ethernet RJ45 PoE

Artikelnummer: 106987
EAN: 4053199920754
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wireless Bolt

100 m

integriert

WLAN 802.11

PAN (PANU & NAP)

Ethernet

über Interne Webseiten
Senden von AT-Befehlen
Nutzen von Easy Config Modi

9 V DC

30 V DC

M50-Schraube/Mutter (Ø Loch: 50,5 mm)

Push-in

PBT glasfaserverstärkt; PC-ABS

-40 °C

65 °C

IP67

RJ45

UL
ATEX
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS AWB2030 - Anybus BOLT - Ethernet RJ45 PoE
Mit dem HMS AWB2030 - BOLT - Ethernet RJ45 PoE von Anybus können Sie die Steuerung Ihrer Maschine mit einem Wireless Netzwerk verbinden. Der Wireless Bolt kann direkt an der Maschine oder am Schaltschrank montiert werden und ermöglicht den Maschinenzugriff via Bluetooth oder WLAN (WiFi). So können Sie Ihre Maschine per Funk konfigurieren oder bedienen, in dem Sie zum Beispiel auf die internen Webseiten Ihrer Steuerung via Laptop, Tablet oder Smartphone zugreifen. Die maximale Reichweite der Funkverbindung betägt bis zu 100 m.

 

Da der Anybus Wireless Bolt AWB2030 Kommunikationsprozessor, integrierte Antenne und Anschluss in einer Einheit vereint ist die Montage denkbar einfach und schnell.

 

Der Anybus Wireless Bolt wird per Ethernetkabel mit der Maschinensteuerung verbunden und unterstützt neben den Industrial-Ethernet-Protokollen BACnet/IP, PROFINET, EtherNet/IP und Modbus-TCP auch die Protokolle TCP/IP und UDP.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0