• IO-Link Master
  • PROFINET
  • 4 IO-Link Ports Class A
  • 8 x DI (4 x 2)/4 x DO
  • 10Base-T/100Base-TX
  • Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
  • Schutzart: IP65; IP66; IP67

IO-Link Master StandardLine ifm electronic AL1100

Artikelnummer: 103961
EAN: 4021179299374
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

IO-Link Master

4 (Class A)

COM 1/COM 2/COM 3

1.1

10/100 Mbit/s

Profinet

20...30 V DC

≤ 3,9 A

ja

8 (4 x 2)

11...30

0...5

4

300 mA

152 x 59,3 x 26 mm

M12 Steckverbinder

PA

-25 °C

60 °C

IP65
IP67
IP66

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX

cULus
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
IO-Link Master StandardLine ifm electronic AL1100
Der IO-Link Master StandardLine - AL1100 von ifm electronic mit PROFINET-Schnittstelle bietet durch die Trennung Ihres Automatisierungs- und IT-Netzes eine sicherere Übertragung der Sensorinformationen mit einer Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s. Es können bis zu 4 IO-Link-Sensoren an den IO-Link Master StandardLine - AL1100 angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Zuletzt angesehen