Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul
  • Digitale Eingänge: 16 (konfigurierbar PNP)
  • Digitale Ausgänge: 16 (konfigurierbar)
  • Analoge Ausgänge: 8 (konfigurierbar Strom-/Spannungseingang 4-20 mA/0-10 V)
  • Übertragungstyp: COM3 (230,4 kBaud)
  • Statusanzeige: 3 x LED (grün/rot/gelb)
  • Spannungsversorgung: 18...30 V DC
  • Schutzart: IP65; IP67
  • Elektrischer Anschluss: M12-Steckverbindung

IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul ifm electronic AL2301

Artikelnummer: 109402
EAN: 4021179329576
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul

COM3 (230,4 kBaud)

1.1

18...30 V DC

1100 mA

ja

16 (konfigurierbar)

8 (konfigurierbar)

11...28

0...5

16 (konfigurierbar)

1000 mA

208 x 59,3 x 26 mm

M12 Steckverbinder

PA

-25 °C

60 °C

IP65
IP67

IEEE 802.3u 100Base-TX

IO-Link

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul ifm electronic AL2301
Das IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul AL2301 von ifm electronic verfügt über je 16 digitale Ein- und Ausgänge sowie 8 analoge Ausgänge. Sämtliche Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar. Eine LED-Anzeige visualisiert den Status Betrieb (grün), Funktion (gelb) oder Fehler (rot). Das IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul AL2301 bietet die Schutzart IP65 sowie IP67 und arbeitet mit einer Spannung von 18...30 V DC. Der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbindungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0