PHOENIX CONTACT

M12 Netzwerkkabel PHOENIX 1407525 - NBC-MSD/ 2,0-93B/MSD SCO

Artikelnummer: 104069
EAN: 4046356778305
  • Netzwerkkabel
  • M12 Stecker gerade/M12 Stecker gerade
  • CAT 5
  • PROFINET/EtherCAT
  • 4-polig
  • SPEEDCON
  • Geschirmt
  • Farbe: Grün (RAL 6018)
  • Länge: 2 m
  • 100 MBit/s
  • Außenmantel: PVC
  • Kabelaufbau: 1 x 4 x AWG22/7; SF/TQ
  • Kabelaußendurchmesser: 6,5 mm
Einloggen und Bewertung schreiben
-30 % UVP: 43,70
30,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

EtherCAT, PROFINET
ja
gerade
Stecker M12
4
gerade
Stecker M12
4

Elektrische Daten

48 AC/60 DC V
4 A

Mechanische Daten

1 x 4 x AWG22/7; SF/TQ
2 m
grün (RAL 6018)
6,5 mm
PVC

Umgebungsbedingungen

-25 °C
90 °C
IP65/IP67

Weitere Informationen

EAC

Klassifizierung

27-06-03-08
EC000830
85444290

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Netzwerkkabel PHOENIX 1407525 - NBC-MSD/ 2,0-93B/MSD SCO
Das 4-polige M12 Netzwerkkabel 1407525 - NBC-MSD/ 2,0-93B/MSD SCO von PHOENIX CONTACT der Kategorie CAT 5 für PROFINET/EtherCAT verfügt über zwei gerade M12 Stecker. Das Netzwerkkabel hat eine Länge von 2 m und ist mit einem Leiterquerschnitt von 4 x 0,34 mm² optimal für eine strukturierte Gebäudeverkabelung nach IEC 11801.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen