• SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort Panel
  • Touchbedienung
  • 18,5" TFT-Display (Widescreen)
  • 16 Mio. Farben
  • Schnittstellen: 4 x USB 3.1/1 x RS-485 (RS-422 möglich)/PROFINET
  • Projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16
  • Enthält Open Source SW (DVD)
  • Inkl. Montagematerial

Siemens SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort Panel 6AV2128-3UB06-0AX1

Artikelnummer: 108407
EAN: 4047618128036
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

HMI Unified Comfort Panel

18,5" TFT

408,96 mm

230,04 mm

16777216

ja

1920 x 1080 px

24 V DC

19,2...28,8 V DC

1,2 A

448 mm

278 mm

73 mm

Aluminium

0 °C

45 °C

IP65
IP20

Profinet
RS-485
USB 3.1

cULus
CCC
CE
EAC
RCM
KC

Quereinbau (Landscape), Hochkanteinbau (Porträtformat)

Hardware Echtzeituhr

Summer

Profinet

ab WinCC Unified Comfort V16

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort Panel 6AV2128-3UB06-0AX1
Das SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort Panel - 6AV2128-3UB06-0AX1 verfügt über ein 18,5" Widescreen-TFT-Display mit 16 Millionen Farben und kann über das Touchdisplay bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über eine PROFINET Schnittstelle. Eine Projektierung des Panels SIMATIC HMI MTP1900 - 6AV2128-3UB06-0AX1 ist ab WinCC Unified Comfort V16 möglich. Die beiliegende DVD enthält Open Source SW.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0