• SIMATIC S7-1200 G2
  • Digitalausgabe SB 1222
  • 8 digitale Ausgänge 24 V DC/100 kHz

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SB 1222 8DQ - 6ES7222-5BF50-0XB0

Artikelnummer: 110614
EAN: 4047623417194
Technische Daten

digitales Ausgangsmodul

G2

8

24 V DC

20,4...30,0 V DC

0,1 A

100 kHz

15 x 62 x 63 mm

Schraubklemmen

-20 °C

40 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SB 1222 8DQ - 6ES7222-5BF50-0XB0
Das SIMATIC S7-1200 G2 Signal Board SB 1222 - 6ES7222-5BF50-0XB0 von Siemens bietet eine kostengünstige Erweiterung Ihrer Siemens S7-1200 G2, um 8 digitale Ausgänge mit 24 V DC und einer maximalen Freuquenz von 100 kHz ohne zusätzlichen Platzbedarf. Das Signal Board SB 1222 - 6ES7222-5BF50-0XB0 wird einfach auf die CPU Front gesteckt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0