• SIMATIC S7-1200 G2
  • Analogausgabe
  • SM 1232
  • 8 analoge Ausgänge
  • +/-10 V 14 Bit Auflösung oder 0-20 mA 13 Bit Auflösung

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1232 AA - 6ES7232-4HF50-0XB0

Artikelnummer: 110621
EAN: 4047623417415
Technische Daten

analoges Ausgangsmodul

G2

8

24 V DC

20,4...28,8 V DC

0-10 V 14 bit, 0-20 mA 13 bit

nein

30 x 125 x 100 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

40 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1232 AA - 6ES7232-4HF50-0XB0
Mit der analogen Ausgabebaugruppe SM 1232 AA - 6ES7232-4HF50-0XB0 von Siemens kann Ihre S7-1200 G2 Steuerung um 8 analoge Ausgänge erweitert werden. Die Analogausgabe SM 1232 AA - 6ES7232-4HF50-0XB0 liefert Signale mit +/-10 V bei einer Auflösung von 14 Bit oder 0(4)-20 mA mit einer Auflösung von 13 Bit.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0