Industrie-Router INSYS icom MOROS.neo-E - 10026220
Der Industrie-Router MOROS.neo-E - 10026220 von INSYS icom dient der sicheren Anbindung von Maschinen, Anlagen und Industriekomponenten an IP-Netzwerke. Dank integrierter VPN- und Firewall-Funktionen ermöglicht er den sicheren Fernzugriff für Wartung, Monitoring und IoT-Anwendungen. Typische Einsatzbereiche sind die Fernwartung im Maschinenbau, die Netzwerksegmentierung in Industrieanlagen sowie die Anbindung von Bestandsanlagen über serielle Schnittstellen.
Der MOROS.neo-E - 10026220 verfügt über 4 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse (RJ45) sowie eine RS485-Schnittstelle zur Anbindung industrieller Geräte. Das Gerät besitzt die Schutzart IP30, wird mit 10...30 V DC betrieben und kann sowohl auf einer Tragschiene DIN35 als auch per Wandmontage installiert werden.