• SIMATIC S7-1200 G2
  • Digitalausgabe SM 1222
  • 16 digitale Ausgänge
  • 24 V DC
  • Transistor: 0,5 A

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1222 DC - 6ES7222-5BH50-0XB0

Artikelnummer: 110612
EAN: 4047623417309
Technische Daten

digitales Ausgangsmodul

G2

16

24 V DC

20,4...28,8 V DC

0,5 A

nein

30 x 125 x 100 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

50 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1222 DC - 6ES7222-5BH50-0XB0
Mit der digitalen Ausgabebaugruppe SM 1222 DC G2 - 6ES7222-5BH50-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 G2 Steuerung um 16 digitale Ausgänge erweitert werden. Die Digitalausgabe SM 1222 DC G2 - 6ES7222-5BH50-0XB0 verfügt über Transistorausgänge mit einem Ausgangsstrom von 0,5 A bei 24 V DC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0