• SIMATIC S7-1200 G2
  • Analogeingabe
  • SM 1231
  • 8 Analogeingänge
  • +/- 10/5/2,5 V oder 0...20 mA/4...20 mA
  • 13 Bit + Vorzeichen Bit (14 Bit ADC)

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1231 AI - 6ES7231-4HF50-0XB0

Artikelnummer: 110619
EAN: 4034106035891
Technische Daten

analoges Eingangsmodul

G2

8

24 V DC

20,4...28,8 V DC

0-2,5/5/10 V 14 bit, 0/4-20 mA 13 bit

nein

30 x 125 x 100 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

40 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1231 AI - 6ES7231-4HF50-0XB0
Mit der analogen Eingabebaugruppe SM 1231 AI - 6ES7231-4HF50-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 G2 Steuerung um 8 analoge Eingänge erweitert werden. Die Analogeingabe SM 1231 AI - 6ES7231-4HF50-0XB0 verarbeitet Signale mit +/- 10/5/2,5 V, oder 0(4)-20 mA, bei einer Auflösung von 13 Bit + Vorzeichen Bit (14 Bit ADC).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0