Industrie-Router INSYS icom MRX2.neo-8.LAN - 10026233
Der Industrie-Router MRX2.neo-8.LAN - 10026233 von INSYS icom dient der sicheren Vernetzung von Maschinen, Anlagen und industriellen Netzwerken. Dank integrierter VPN-Funktionen können entfernte Standorte sicher miteinander verbunden und Anlagen aus der Ferne überwacht und gewartet werden. Typische Einsatzbereiche sind die Fernwartung im Maschinenbau, die Netzwerksegmentierung in Produktionsanlagen sowie die sichere Anbindung von Industriekomponenten an übergeordnete Netzwerke.
Der MRX2.neo-8.LAN - 10026233 verfügt über 4 Gigabit-Ethernet-Schnittstellen (RJ45) sowie 4 Ethernet-Schnittstellen (RJ45, 10/100 MBit/s). Zusätzlich stehen eine RS485-Schnittstelle und 2 digitale Ein-/Ausgänge (DI/O) zur Verfügung. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN35. Darüber hinaus unterstützt das Gerät VPN-Verbindungen und bietet eine Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung für die Ausführung zusätzlicher Anwendungen.