• SIMATIC S7-1200 G2
  • Digitaleingabe SM 1221
  • 16 digitale Eingänge
  • 24 V DC

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1221 DC - 6ES7221-1BH50-0XB0

Artikelnummer: 110610
EAN: 4047623417286
Technische Daten

digitales Eingangsmodul

G2

16

24 V DC

20,4...28,8 V DC

90 mA

nein

30 x 125 x 100 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

40 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1221 DC - 6ES7221-1BH50-0XB0
Mit der digitalen Eingabebaugruppe SM 1221 DC - 6ES7221-1BH50-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um 16 digitale Eingänge erweitert werden. Die Digitaleingabe SM 1221 DC - 6ES7221-1BH50-0XB0 verarbeitet Eingangssignale mit einer Spannung von 24 V DC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0