• SIMATIC S7-1200 G2
  • Digitalausgabe SM 1222 RLY
  • 16 digitale Ausgänge
  • 24 V DC
  • Relais: 2 A

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1222 RLY - 6ES7222-5HH50-0XB0

Artikelnummer: 110613
EAN: 4047623417361
Technische Daten

digitales Ausgangsmodul

G2

16 x Relais

24 V DC

20,4...28,8 V DC

2 A

nein

30 x 125 x 100 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

40 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1222 RLY - 6ES7222-5HH50-0XB0
Mit der digitalen Ausgabebaugruppe SM 1222 RLY - 6ES7222-5HH50-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 G2 Steuerung um 16 digitale Ausgänge erweitert werden. Die Digitalausgabe SM 1222 RLY - 6ES7222-5HH50-0XB0 verfügt über Relaisausgänge mit einem Ausgangsstrom von 2 A.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0