• SIMATIC S7-1200 G2
  • Analogeingabe SB 1231
  • 4 Analogeingänge
  • +/- 10/5/2,5 V oder 0...20 mA/4...20 mA
  • 13 Bit + Vorzeichen Bit (14 Bit ADC)

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SB 1231 AI - 6ES7231-4HD50-0XB0

Artikelnummer: 110620
EAN: 4047623418429
Technische Daten

analoges Eingangsmodul

G2

4

24 V DC

20,4...28,8 V DC

0-2,5/5/10 V 14 bit, 0/4-20 mA 13 bit

nein

15 x 62 x 63 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

40 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SB 1231 AI - 6ES7231-4HD50-0XB0
Mit der analogen Eingabebaugruppe SB 1231 AI - 6ES7231-4HD50-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 G2 Steuerung um 4 analoge Eingänge erweitert werden. Die Analogeingabe SB 1231 AI - 6ES7231-4HD50-0XB0 verarbeitet Signale mit +/- 10/5/2,5 V, oder 0(4)-20 mA, bei einer Auflösung von 13 Bit + Vorzeichen Bit (14 Bit ADC).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0