• SIMATIC S7-1200 G2
  • Kommunikations Board CB 1241
  • RS-485
  • Eingangsstrom: 75 mA
  • Schutzart: IP20
  • Push In Klemmenblock
  • Protokolle: Freeport/3964 (R)/Modbus RTU Master/Modbus RTU Slave

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens CB 1241 - 6ES7241-1CA50-0XB0

Artikelnummer: 111376
EAN: 4047623418443
Technische Daten

Kommunikations Board

G2

20,4...28,8 V DC

75 mA

15 x 62 x 63 mm

Push-in

-20 °C

50 °C

IP20

RS-485

Freeport, 3964 (R), Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens CB 1241 - 6ES7241-1CA50-0XB0
Das SIMATIC S7-1200 G2 Kommunikations Board CB 1241 - 6ES7241-1CA50-0XB0 von Siemens, mit den integrierten Protokolltreibern Freeport, ASCII, Modbus, Modbus RTU Master/Slave und USS, bietet eine kostengünstige Erweiterung Ihrer S7-1200-CPU ohne zusätzlichen Platzbedarf. Das Kommunikations Board CB 1241 - 6ES7241-1CA50-0XB0 wird einfach auf die CPU-Front gesteckt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0