• SIMATIC S7-1200 G2
  • Digitalein-/ausgabe SM 1223
  • 8 Digitaleingänge 24 V DC
  • 8 Digitalausgänge
  • Transistor 0,5 A

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1223 DC/DC - 6ES7223-5BH50-0XB0

Artikelnummer: 110615
EAN: 4047623417293
Technische Daten

digitales Ein-/Ausgangsmodul

G2

8

8 (Transistor)

24 V DC

24 V DC

20,4...28,8 V DC

1 mA

110 mA

nein

30 x 125 x 100 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

50 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1223 DC/DC - 6ES7223-5BH50-0XB0
Mit der digitalen Ein-/Ausgabebaugruppe SM 1223 DC/DC - 6ES7223-5BH50-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um je 8 digitale Ein- und Ausgänge erweitert werden. Die Digitalbaugruppe SM 1223 DC/DC - 6ES7223-5BH50-0XB0 verarbeitet Eingangssignale mit 24 V DC und verfügt über Transistorausgänge mit einem Ausgangsstrom von 0,5 A bei 24 V DC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0