• SIMATIC S7-1200 G2
  • Digitaleingabe SB 1221
  • 8 digitale Eingänge 24 V DC/100 kHz

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SB 1222 DC - 6ES7221-3BF50-0XB0

Artikelnummer: 110611
EAN: 4047623417187
Technische Daten

digitale Eingabebaugruppe

G2

8

24 V DC

20,4...30,0 V DC

108 mA

100 Hz

15 x 62 x 63 mm

Schraubklemmen

-20 °C

40 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SB 1222 DC - 6ES7221-3BF50-0XB0
Das SIMATIC S7-1200 G2 Signal Board SB 1221 - 6ES7221-3BF50-0XB0 von Siemens bietet eine kostengünstige Erweiterung Ihrer Siemens S7-1200 G2, um 8 digitale Eingänge mit 24 V DC und einer maximalen Freuquenz von 100 kHz ohne zusätzlichen Platzbedarf. Das Signal Board SB 1221 - 6ES7221-3BF50-0XB0 wird einfach auf die CPU Front gesteckt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0