• SIMATIC S7-1200 G2
  • Digitalein-/ausgabe SM 1223
  • 16 Digitaleingänge 24 V DC
  • 16 Digitalausgänge
  • Relais 2 A

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-5PL50-0XB0

Artikelnummer: 112310
EAN: 4034106037123
Technische Daten

digitales Ein-/Ausgangsmodul

G2

16

16

24 V DC

24 V DC

20,4...28,8 V DC

175 mA

nein

70 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

50 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-5PL50-0XB0
Mit der digitalen Ein-/Ausgabebaugruppe SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-5PL50-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um je 8 digitale Ein- und Ausgänge erweitert werden. Die Digitalbaugruppe SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-5PL50-0XB0 verarbeitet Eingangssignale mit 24 V DC und verfügt über 16 Wechslerkontakte mit einem max. Schaltstrom von 2 A bei 30 V DC/250 V AC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0