• SIMATIC S7-1200 G2
  • Analogein-/ausgabe SB 1233
  • 2 analoge Eingänge/2 analoge Ausgänge
  • +/-10 V 14 Bit Auflösung oder 0-20 mA 13 Bit Auflösung

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SB 1233 AE/AA - 6ES7233-4HD50-0XB0

Artikelnummer: 110624
EAN: 4034106035938
Technische Daten

analoges Ein-/Ausgangsmodul

G2

2

2

24 V DC

20,4...28,8 V DC

0-2,5/5/10 V 14 bit, 0/4-20 mA 13 bit

nein

15 x 62 x 63 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

40 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SB 1233 AE/AA - 6ES7233-4HD50-0XB0
Mit der analogen Ein-/Ausgabebaugruppe SB 1233 AE/AA - 6ES7233-4HD50-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 G2 Steuerung um 2 analoge Eingänge und 2 analoge Ausgänge erweitert werden. Die analoge Ein-/Ausgabe SB 1233 AE/AA - 6ES7233-4HD50-0XB0 verarbeitet bzw. liefert Signale mit +/-10 V bei einer Auflösung von 14 Bit oder 0(4)-20 mA mit einer Auflösung von 13 Bit.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0