IoT-Gateway IXON IXrouter3 Ethernet - IX2400
Der IXrouter3 Ethernet - IX2400 von IXON dient der Optimierung von Produktionsabläufen und Verringerung von ungeplanten Ausfallzeiten. Das IoT-Gateway sendet via Ethernet Prozesswerte von z.B. PLC, HMI, Robotern oder Sensoren zentral in die Cloud und ermöglicht so übersichtliche Prozesseinblicke, Datenanalysen sowie schnelle Zugriffe im Bedarfsfall.
Der IXrouter3 Ethernet verfügt über einen MIPS 800 MHz-Prozessor und 8 GB Speicherkapazität. Für die Verbindung Ihrer Applikation stehen vier RJ45 LAN-Ports sowie einen RJ45 WAN-Port zur Verfügung. Des Weiteren verfügt der IXrouter3 Ethernet über eine USB 2.0-Schnittstelle sowie einen digitalen Eingang.
Ein USB-Stick für die Konfiguration des IXrouter3 Ethernet - IX2400 sowie eine 4-polige Buchse mit Schraubanschlüssen sind im Lieferumfang enthalten. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN35.