Industriegehäuse (1424 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1771 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Industrie-Router
  • Schnittstellen: 4 x RJ45 Gigabit Ethernet/2 x SFP für 1 GBit/s Routing und Switching/1 x RS485/2 x DI/O/2 x DI
  • Prozessor: 64-bit ARM Cortex-A53 (Dual Core)
  • Speicher: 8 GB
  • Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung
  • Montage: Tragschiene DIN35

    *Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten. Ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.

Industrie-Router INSYS icom MRX2.neo-Fiber - 10026234

Artikelnummer: 112731
EAN: 4022892001800
Passendes Zubehör
Technische Daten

LAN
Glasfaser

LAN
Glasfaser

IoT-Gateway

8 GB

64-bit ARM Cortex-A53 Dual Core

RS-485
2 x SFP-Slots
4 x RJ45 Gigabit Ethernet

9 V DC

28 V DC

117 x 54 x 88 mm

Tragschiene DIN 35

6-polige Push-In-Steckklemme

-30 °C

75 °C

IP30

Erweiterte Artikelbeschreibung
Industrie-Router INSYS icom MRX2.neo-Fiber - 10026234
Der Industrie-Router MRX2.neo-Fiber - 10026234 von INSYS icom dient der sicheren Vernetzung von Maschinen, Anlagen und industriellen Netzwerken. Dank integrierter VPN-Funktionen können entfernte Standorte sicher miteinander verbunden sowie Anlagen aus der Ferne überwacht und gewartet werden. Typische Einsatzbereiche sind die Fernwartung im Maschinenbau, die Anbindung von Glasfasernetzen in der Industrie sowie die sichere Kommunikation zwischen verschiedenen Netzsegmenten.

Der MRX2.neo-Fiber - 10026234 verfügt über 4 Gigabit-Ethernet-Schnittstellen (RJ45) sowie 2 SFP-Ports für 1-GBit/s-Routing und -Switching. Zusätzlich stehen eine RS485-Schnittstelle, 2 digitale Ein-/Ausgänge (DI/O) und 2 digitale Eingänge (DI) zur Verfügung. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN35. Darüber hinaus unterstützt das Gerät VPN-Verbindungen und bietet eine Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung für die Ausführung zusätzlicher Anwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0