• SIMATIC S7-1200 G2
  • Kommunikationsmodul CM 1241
  • RS 232 / 422 / 485
  • 9-polig SUB D (Buchse)
  • Unterstützt Freeport

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens CM 1241 - 6ES7241-1EA50-0XB0

Artikelnummer: 111375
EAN: 4034106035709
Technische Daten

Kommunikationsmodul

G2

24 V DC

20,4...28,8 V DC

170 mA

30 x 125 x 100 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in
D-Sub 9-Buchse
RS485

-20 °C

50 °C

IP20

RS-485
RS-232

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens CM 1241 - 6ES7241-1EA50-0XB0
Das SIMATIC S7-1200 G2 Kommunikationsmodul CM 1241 - 6ES7241-1EA50-0XB0 von Siemens ermöglicht eine Kommunikation der S7-1200 G2 Steuerung über RS 232 / 422 / 485. Der Anschluss erfolgt über einen 9-poligen SUB D Stecker. Das Kommunikationsmodul CM 1241 - 6ES7241-1EA50-0XB0 unterstützt Freeport.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0