Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • SIMATIC S7-1200 G2
  • Kommunikationsmodul CM 1243-1
  • RS 232 / 422 / 485
  • 9-polig SUB D (Buchse)
  • Unterstützt Freeport

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens CP 1243-1 - 6GK7243-1BX50-0XE0

Artikelnummer: 112306
EAN: 4047623316411
Technische Daten

Kommunikationsmodul

G2

24 V DC

19,2...28,8 V

100 mA

30 x 134 x 100 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in
D-Sub 9-Buchse
RS485

-20 °C

60 °C

IP20

RS-485
RS-232

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens CP 1243-1 - 6GK7243-1BX50-0XE0
Das SIMATIC S7-1200 G2 Kommunikationsmodul CM 1243-1 - 6GK7243-1BX50-0XE0 von Siemens ermöglicht eine Kommunikation der S7-1200 G2 Steuerung über RS 232 / 422 / 485. Der Anschluss erfolgt über einen 9-poligen SUB D Stecker. Das Kommunikationsmodul CM 1243-1 - 6GK7243-1BX50-0XE0 unterstützt Freeport.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0