• SIMATIC S7-1200F
  • CPU 1215 FC
  • Fehlersichere Kompakt-CPU
  • Für Standard oder Sicherheitsbetrieb
  • PL e (ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • DC/DC/DC
  • 2 x PROFINET Port
  • 14 digitale Eingänge 24 V DC
  • 10 digitale Ausgänge 24 V DC/0,5 A
  • 2 analoge Eingänge 0-10 V DC
  • 2 analoge Ausgänge 0-20 mA DC
  • Stromversorgung: 20,4...28,8 V DC
  • Programm-/Datenspeicher: 150 KB
  • Programmierpaket ab STEP 7 V14

    Für den Sicherheitsbetrieb ist eine installierte Lizenz für STEP 7 Safety notwendig.

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens CPU 1215 FC - 6ES7215-1AF40-0XB0

Artikelnummer: 105935
EAN: 4025515082934
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kompakt-CPU (fehlersicher)

G1

150 kB

14 (6 High Speed Counting)

2 (0-10 V)

10 (4; 100 kHz Impulsfolge)

2 (0-20 mA)

PL e

SIL 3

20 Jahre

24 V DC

24 V DC

20,4...28,8 V DC

1 mA

0,5 A

100 kHz

10 bit

nein

110 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

0 °C

55 °C

IP20

Profinet
Ethernet RJ45
Profisafe

cULus
UL
CE
EAC
UKCA

HSC (High Speed Counting)

ja

parametrierbar

100 kHz

STEP 7 Safety Basic

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens CPU 1215 FC - 6ES7215-1AF40-0XB0
Die SIMATIC S7-1200F Kompakt-CPU 1215 FC - 6ES7215-1AF40-0XB0 von Siemens verfügt über 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge sowie jeweils 2 analoge Ein- und Ausgänge. Die Versorgungsspannung beträgt 20,4...28,8 V DC. Für die Kommunikation und Programmierung stehen zwei PROFINET-Ports zur Verfügung. Dank des 150 kB Programm- und Datenspeichers ist die fehlersichere Kompakt-CPU 1215 FC - 6ES7215-1AF40-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen und kann sowohl im Standardbetrieb wie auch im Sicherheitsbetrieb z.B. dem Personen- und Maschinenschutz eingesetzt werden.

Für den Sicherheitsbetrieb ist eine installierte Lizenz für STEP 7 Safety notwendig.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0