Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
Siemens

Kommunikations Board Siemens CB 1241 - 6ES7241-1CH30-1XB0

Artikelnummer: 200030
EAN: 6940408100930
  • SIMATIC S7-1200
  • Kommunikations Board CB 1241
  • RS-485
  • Eingangsstrom: 50 mA
  • Schutzart: IP20
  • Klemmenblock
  • Protokolle: Freeport/3964 (R)/Modbus RTU Master/Modbus RTU Slave
UVP: 73,50
66,15
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kommunikations Board
SIMATIC S7-1200

Elektrische Daten

50 mA

Mechanische Daten

38 x 62 x 21 mm
Schraubklemmen

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

Freeport, 3964 (R), Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave
RS 485

Klassifizierung

CE, cULUS, FM, RCM, KC
27-24-22-08
27-24-22-08
27-24-22-08
27-24-22-08
27-24-22-08
27-24-22-08
EC001423
EC001423
EC001423
85176200

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kommunikations Board Siemens CB 1241 - 6ES7241-1CH30-1XB0
Das SIMATIC S7-1200 Kommunikations Board CB 1241 - 6ES7241-1CH30-1XB0 von Siemens, mit den integrierten Protokolltreibern Freeport, ASCII, Modbus, Modbus RTU Master/Slave und USS, bietet eine kostengünstige Erweiterung Ihrer S7-1200-CPU ohne zusätzlichen Platzbedarf. Das Kommunikations Board CB 1241 - 6ES7241-1CH30-1XB0 wird einfach auf die CPU-Front gesteckt.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von Joseba Eizaguirre Guimon verfasst am 25.09.2017 10:36:18
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.