Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2136 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • SIMATIC S7-1200
  • Kommunikationsmodul CM 1241
  • RS422/485
  • 9-polig SUB D (Buchse)
  • Unterstützt Freeport

Siemens CM 1241 RS422/485 - 6ES7241-1CH32-0XB0

Artikelnummer: 101660
EAN: 6940408102101
Technische Daten

Kommunikationsmodul

G1

24 V DC

20,4...28,8 V DC

30 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

D-Sub 9-Buchse

-20 °C

50 °C

IP20

RS-422
RS-485

UL
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens CM 1241 RS422/485 - 6ES7241-1CH32-0XB0
Das SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul CM 1241 - 6ES7241-1CH32-0XB0 von Siemens ermöglicht eine Kommunikation der S7-1200 Steuerung über RS422/485. Der Anschluss erfolgt über eine 9-polige SUB D Buchse. Das Kommunikationsmodul CM 1241 - 6ES7241-1CH32-0XB0 unterstützt Freeport.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0