• SIMATIC S7-1200F
  • Relaisausgabe SM 1226 F-DQ 2 x RLY 5A
  • 2 Relaisausgänge
  • Ausgangsstrom 5 A
  • Versorgungsspannung: 20,4...28,8 V DC
  • Schutzart: IP20
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • SIL gemäß IEC 61508: SIL 3

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SM 1226 - 6ES7226-6RA32-0XB0

Artikelnummer: 105931
EAN: 4047623404170
Technische Daten

Relaisausgabemodul (fehlersicher)

G1

2 Relais

PL e/Kat. 4

SIL 3

4,0 E-09

20 Jahre

20,4...28,8 V DC

nein

70 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

0 °C

55 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1226 - 6ES7226-6RA32-0XB0
Mit der Relaisausgabebaugruppe SM 1226 F-DQ 2 x RLY - 6ES7226-6RA32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200F Steuerung um je 2 Relaisausgänge erweitert werden. Die Relaisbaugruppe SM 1226 - 6ES7226-6RA32-0XB0 mit einer Versorgungsspannung von 20,4...28,8 V DC verfügt über Ausgänge mit einem Ausgangsstrom von 5 A bei 5...30 V DC/5...250 V AC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0