• SIMATIC S7-1200F
  • Digitaleingabe SM 1226 F-DI 16X DC 24V
  • 16 Digitaleingänge
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Eingangsspannung: -30...5 V DC (Signal 0)/15...30 V DC (Signal 1)
  • Eingangsstrom: 0,5 mA
  • Schutzart: IP20
  • PL nach ISO13849-1: PL d/Kat. 3 (1-kanalig); PL e/Kat. 3 oder 4 (2-kanalig)
  • SIL gemäß IEC 61508: SIL 2 (1-kanalig); SIL 3 (2-kanalig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SM 1226 - 6ES7226-6BA32-0XB0

Artikelnummer: 105933
EAN: 4025515082897
Technische Daten

digitales Eingangsmodul (fehlersicher)

G1

16

PL d/Kat.3 (einkanalig)
PL e/Kat.3 (zweikanalig)
PL e/Kat.4 (zweikanalig)

SIL 2 (einkanalig)
SIL 3 (zweikanalig)

1,0 E-10

20 Jahre

24 V DC

-30...5/15...30 V DC

20,4...28,8 V DC

0,5 mA

nein

70 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

0 °C

55 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1226 - 6ES7226-6BA32-0XB0
Mit der digitalen Eingabebaugruppe SM 1226 F-DI 16x 24 VDC - 6ES7226-6BA32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200F Steuerung um je 16 digitale Eingänge erweitert werden. Die Digitalbaugruppe SM 1226 - 6ES7226-6BA32-0XB0 verarbeitet Eingangssignale mit -30...5 V DC (Signal 0) bzw. 15...30 V DC (Signal 1) bei einem Eingangsstrom von 0,5 mA.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0