Siemens

Schaltnetzteil Siemens POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101692
EAN: 4025515152446
  • SIMATIC S7-1200 Power Modul PM1207
  • Geregelte Stromversorgung
  • Eingang: 120/230 V AC
  • Ausgang: 24 V DC/2,5 A
UVP: 75,00
67,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
cecruusculus
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-32 % UVP: 2,96
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-31 % UVP: 3,76
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 4,91
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-31 % UVP: 6,22
4,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschienen zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tragschienen-Stromversorgung
PM1207 (S7-1200)
1-phasig
ja

Elektrische Daten Eingang

120...230 V AC
85 V AC
264 V AC
47...63 Hz
0,67-1,2 A

Elektrische Daten Ausgang

24 V DC
2,5 A
ja
6 A

Mechanische Daten

70 mm
100 mm
75 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

0 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

cULus
cRUus
CE
ja

Klassifizierung

27-04-07-02
27-04-90-02
27-04-90-02
85044090

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schaltnetzteil Siemens POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71
Das Schaltnetzteil POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71 von Siemens ist die optimale Stromversorgung für Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung. Dank des gleichen Designs passt das geregelte Schaltnetzteil POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71 perfekt zur S7-1200 Steuerung. Am Ausgang liefert das Schaltnetzteil POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71 2,5 A bei 24 V DC.
Kundenbewertungen
4 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Top
von Oliver Benoist verfasst am 02.12.2014 15:18:27
Schnelle Lieferung
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Alles prima
von Christian Lange verfasst am 09.11.2015 14:03:53
Schneller Versand, alles wie Gewünscht
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von Alberto Beccaria verfasst am 20.04.2016 19:02:18
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.