• SIMATIC S7-1200
  • Kommunikationsmodul CM 1242-5
  • Zum Anschluss von Simatic S7-1200 an Profibus als DP Slave Baugruppe

Siemens CM 1242-5 - 6GK7242-5DX30-0XE0

Artikelnummer: 101657
EAN: 4019169211222
Technische Daten

Kommunikationsmodul

G1

9,6 kbit/s…12 Mbit/s

30 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

D-Sub 9-Buchse

0 °C

45 °C

IP20

RS-485

Profibus DP Slave

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens CM 1242-5 - 6GK7242-5DX30-0XE0
Das SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul CM 1242-5 - 6GK7242-5DX30-0XE0 von Siemens dient zum Anschluss der S7-1200 Steuerung an Profibus DP als Slave Baugruppe.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0