• SIMATIC S7-1200F
  • Digitalausgabe SM 1226 F-DQ 4x 24 VDC
  • 4 Digitalausgänge
  • Ausgangsspannung: 24 V DC
  • Ausgangsstrom: 2 A
  • Schutzart: IP20
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • SIL gemäß IEC 61508: SIL 3

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SM 1226 - 6ES7226-6DA32-0XB0

Artikelnummer: 105932
EAN: 4025515082873
Technische Daten

digitales Ausgangsmodul (fehlersicher)

G1

4

PL e/Kat. 4

SIL 3

4,0 E-09

20 Jahre

24 V DC

20,4...28,8 V DC

2 A

nein

70 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

0 °C

55 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1226 - 6ES7226-6DA32-0XB0
Mit der digitalen Ausgabebaugruppe SM 1226 F-DQ 4x 24 VDC - 6ES7226-6DA32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200F Steuerung um je 4 digitale Ausgänge erweitert werden. Die Digitalbaugruppe SM 1226 - 6ES7226-6DA32-0XB0 verarbeitet Ausgangssignale mit 24 V DC bei einem Ausgangsstrom von 2 A.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0