• SIMATIC S7-1200F G2
  • CPU 1214 FC
  • Fehlersichere Kompakt-CPU
  • Für Standard oder Sicherheitsbetrieb
  • PL e (ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • DC/DC/DC
  • 2 PROFINET Ports
  • 14 digitale Eingänge 24 V DC
  • 10 digitale Ausgänge 24 V DC/0,5 A
  • Stromversorgung: 20,4...28,8 V DC
  • Programmspeicher: 300 kB
  • Datenspeicher: 750 kB
  • Remanenz: 20 kB

    Für den Sicherheitsbetrieb ist eine installierte Lizenz ab STEP 7 V20 notwendig.

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens CPU 1214 FC - 6ES7214-1AF50-0XB0

Artikelnummer: 110608
EAN: 4047623414797
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kompakt-CPU (fehlersicher)

G2

750 kB

14

2 x Profinet

10

PL e

SIL 3

20 Jahre

24 V DC

24 V DC

20,4...28,8 V DC

145 mA

0,5 A

100 kHz

ja

80 x 125 x 100 mm

Tragschiene DIN 35

-20 °C

40 °C

IP20

Profinet
Ethernet RJ45
Profisafe

cULus
UL
CE
EAC
UKCA

HSC (High Speed Counting)

ja

parametrierbar

100 kHz

STEP 7 Safety Basic

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens CPU 1214 FC - 6ES7214-1AF50-0XB0
Die SIMATIC S7-1200F Kompakt-CPU 1214 FC - 6ES7214-1AF50-0XB0 von Siemens verfügt über 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge sowie 2 analoge Eingänge. Die Versorgungsspannung beträgt 20,4...28,8 V DC. Für die Kommunikation und Programmierung stehen zwei PROFINET-Ports zur Verfügung. Dank des 300 kB Programmspeicher und 750 kB Datenspeicher ist die fehlersichere Kompakt-CPU 1214 FC - 6ES7214-1AF50-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen und kann sowohl im Standardbetrieb wie auch im Sicherheitsbetrieb z.B. dem Personen- und Maschinenschutz eingesetzt werden.

Für den Sicherheitsbetrieb ist eine installierte Lizenz für STEP 7 Safety notwendig.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0