Siemens CPU 1214 FC - 6ES7214-1AF40-0XB0
Die SIMATIC S7-1200F Kompakt-CPU 1214 FC - 6ES7214-1AF40-0XB0 von Siemens verfügt über 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge sowie 2 analoge Eingänge. Die Versorgungsspannung beträgt 20,4...28,8 V DC. Für die Kommunikation und Programmierung steht ein PROFINET-Port zur Verfügung. Dank des 125 kB Programm- und Datenspeichers ist die fehlersichere Kompakt-CPU 1214 FC - 6ES7214-1AF40-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen und kann sowohl im Standardbetrieb wie auch im Sicherheitsbetrieb z.B. dem Personen- und Maschinenschutz eingesetzt werden.
Für den Sicherheitsbetrieb ist eine installierte Lizenz für STEP 7 Safety notwendig.